SIEMENS - Tápegység 100/230VAC 24V 4,1A DC stabilizált SITOP IP20 SN090282 - 6EP1332-1LD10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 4.1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515152934
Sonepar cikkszám
SN090282
Gyártói cikkszám
6EP1332-1LD10
Gyártói típuskód
6EP1332-1LD10
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
4.1 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
240-240 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
4.1 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
100 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Nem
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-100 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
97 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
158 mm
Mélység:
38 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Falra szerelhető:
Igen