SIEMENS - Tápegység 100/230VAC 24VDC stabilizált 5A IP20 SN130948 - 6EP7133-6AB00-0BN0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515155058
Sonepar cikkszám
SN130948
Gyártói cikkszám
6EP7133-6AB00-0BN0
Gyártói típuskód
6EP7133-6AB00-0BN0
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
160 mm
Beépítési magasság:
174 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
117 mm
Mélység:
74 mm
Beépítési szélesség:
160 mm
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem
- Bemenet: 120/230 V AC
- Kimenet: 24 V DC/5 A
- Extra Power: 150% (nagy fogyasztású fogyasztókhoz)
- Tartós túlterhelési kapacitás: 120%
- Alacsony energiafogyasztás és hőtermelés
- Kompatibilis pufferrel, DC UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal
- Könnyű integráció a CPU burkolatának kialakításába
- Rugalmasság a bővítések során a teljesítménytartalék révén
- Megbízhatóság és hatékonyság minden iparágban
- Optimális működés a kapcsolószekrényekben
Simatic ET 200SP PS 24V/5A Stabilizált tápegység
A SIMATIC ET 200SP PS az ET200SP PLC rendszer tápegysége, amely kiemelkedő túlterhelési viselkedést és magas hatásfokot biztosít.