Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Tápegység 100-240VAC/15VDC stabilizált 4A LOGO! IP20 G72769 - 6EP1352-1SH02

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 100-240VAC/15VDC stabilizált 4A LOGO! IP20 G72769

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 10.5-16.1 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 100-240 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515150909

Sonepar cikkszám

G72769

Gyártói cikkszám

6EP1352-1SH02

Gyártói típuskód

6EP1352-1SH02

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

10.5-16.1 V

Max. kimeneti áram 1:

4 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

100-240 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

60 W

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

72 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

90 mm

Mélység:

55 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 100-240VAC/15VDC stabilizált 4A LOGO!