SIEMENS - Tápegység 100-240VAC/24VDC stabilizált 2,5A LOGO! IP20 GT62000 - 6EP1332-1SH43
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515152774
Sonepar cikkszám
GT62000
Gyártói cikkszám
6EP1332-1SH43
Gyártói típuskód
6EP1332-1SH43
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
240-240 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
110-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-100 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
72 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
90 mm
Mélység:
55 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Teljesítményfelvétel:
8 VA
Falra szerelhető:
Nem