Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 100-240VAC/24VDC stabilizált 3A LOGO! IP20 SN003358 - 6EP1332-4BA00

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152705

Sonepar cikkszám

SN003358

Gyártói cikkszám

6EP1332-4BA00

Gyártói típuskód

6EP1332-4BA00

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

3 A

Teljesítményleadás:

72 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavar-/húzókengyeles (rugós)

Szélesség:

50 mm

Beépítési magasság:

205 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

147 mm

Mélység:

129 mm

Beépítési szélesség:

50 mm

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

    Simatic PM 1507 24 V/3 A Stabilizált tápegység

    A SIMATIC PM1507 egyfázisú terheléses tápegység, amely automatikus bemeneti feszültségtartomány-választással és SIM0 funkcionális kialakítással optimálisan illeszkedik a vezérléshez.

    Műszaki adatok:

    • Bemenet: 120/230 V AC
    • Kimenet: 24 V DC/3 A
    • Funkcionális kialakítás: SIM0
    • Vezérlés: SIMAT0

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható és hatékony tápegység minden üzemhez.
    • Optimális illeszkedés az S7-1500 rendszerelemekhez, például a CPU-hoz és az I/O modulokhoz.
    • Automatikus bemeneti feszültségtartomány-választás a könnyű használat érdekében.