Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 100-240VAC/24VDC stabilizált 4A LOGO! IP20 SN067924 - 6EP1332-5BA10

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 4 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152620

Sonepar cikkszám

SN067924

Gyártói cikkszám

6EP1332-5BA10

Gyártói típuskód

6EP1332-5BA10

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

4 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

110-300 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

4 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

96 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-100 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

52.5 mm

Beépítési magasság:

180 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

80 mm

Mélység:

100 mm

Beépítési szélesség:

52.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Teljesítményfelvétel:

13 VA

Falra szerelhető:

Nem

    SITOP PSU100C 24 V/4 A stabilizált tápegység

    A SITOP PSU100C egy kompakt, egyfázisú tápegység, amely alacsony teljesítménytartományhoz készült, és ideális megoldás elosztott alkalmazásokhoz.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120-230 V AC (110-300 V DC)
    • Kimenet: 24 V DC/4 A
    • Alacsony teljesítményveszteség a teljes terhelési tartományban
    • Széles bemenet AC és DC táphálózatokhoz
    • Dugaszolható csatlakozók az egyszerű elektromos csatlakoztatás érdekében
    • Széles hőmérséklet-tartomány
    • Kiterjedt tanúsítványok

    Ügyfél előnyök:

    • Kiválóan alkalmas gépek és berendezések hatékony ellátására készenléti üzemmódban
    • Univerzális alkalmazási lehetőségek az iparágtól függetlenül
    • Redundanciamodulokkal és egyenáramú szünetmentes tápegységekkel kombinálható a 24 V-os rendelkezésre állás növelése érdekében
    • Megbízható és hatékony tápegységek minden üzemhez