Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 100/240VAC/ 24VDC20A stab. SITOP SMART IP20 SN111527 - 6EP1336-1LB00

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN111527

Gyártói cikkszám

6EP1336-1LB00

Gyártói típuskód

6EP1336-1LB00

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

240-240 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

100-240 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

100-100 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

110 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

Beépítési szélesség:

110 mm

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

    SITOP PSU100L 24 V/20 A

    A SITOP PSU100L egy stabilizált tápegység, amely 100-240 V AC bemenetről 24 V DC/20 A kimenetet biztosít.

    Műszaki adatok:

    • Bemeneti feszültség: 100-240 V AC
    • Kimeneti feszültség: 24 V DC
    • Kimeneti áram: 20 A

    Ügyfél előnyök:

    • Stabil és megbízható tápellátás különböző alkalmazásokhoz.
    • Széles bemeneti feszültségtartomány a globális használat érdekében.