SIEMENS - Tápegység 100-240VAC/ 5VDC stabilizált 3A LOGO! IP20 SN090322 - 6EP3310-6SB00-0AY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 5-5 V
Max. kimeneti áram 1 - 3 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515154785
Sonepar cikkszám
SN090322
Gyártói cikkszám
6EP3310-6SB00-0AY0
Gyártói típuskód
6EP3310-6SB00-0AY0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
5-5 V
Max. kimeneti áram 1:
3 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
240-240 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
5 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
3 A
Teljesítményleadás:
15 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-100 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
36 mm
Beépítési magasság:
130 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
90 mm
Mélység:
53 mm
Beépítési szélesség:
36 mm
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Igen
- Bemenet: 100-240 V AC
- Kimenet: 5 V DC / 3 A
- Magas hatásfok a teljes terhelési tartományban
- Alacsony teljesítményveszteség üresjárati üzem alatt
- Széles bemeneti tartomány egyfázisú ellátórendszerekhez és egyenáramú hálózatokhoz
- Nagy hőmérséklet-tartomány
- Kiterjedt tanúsítványok
- Lapított, lépcsős profilú ház
- Hatékony működés a legkisebb helyen is
- Rugalmas integráció elosztótáblákba
- Univerzális használatra alkalmas
- Megbízható és hatékony tápegységek minden üzemhez
Logo!Power 5 V / 3 A stabilizált tápegység
A miniatűr LOGO!Power tápegységek a LOGO!8 modulokkal megegyező kialakításban nagyszerű teljesítményt nyújtanak a legkisebb helyen is.