Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 100W 120/230V SN008978 - 3RX9501-2BA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 100W 120/230V SN008978

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-132 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 2.6 A

  • Redundanciaképesség - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209700482

Sonepar cikkszám

SN008978

Gyártói cikkszám

3RX9501-2BA00

Gyártói típuskód

3RX9501-2BA00

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-132 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

2.6 A

Redundanciaképesség:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

85-132 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

1.4 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

1.4 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

-99999 A

Kimeneti feszültség DC:

29.5-31.6 V

Kimeneti feszültség AC 50 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

50 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

    As-i Teljesítmény 2,6 A, max. 100 W 120 V/230 V AC

    Az AS-i Teljesítmény tápegység fő célja az AS-interfész rendszerek megbízható táplálása.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: 120 V AC / 230 V AC
    • Kimenet: AS-i, 2,6 A (30 V DC)
    • Kimeneti teljesítmény korlátozása: max. 100 W
    • IP20 integrálás
    • Földzárlat-érzékelés
    • AS-i adatleválasztás
    • AS-Interface – az intelligens terepi busz szabvány

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható táplálás az AS-interfész rendszerek számára.
    • Egyszerű telepítés és integráció az IP20 védelemmel.
    • Biztonságos működés a földzárlat-érzékelés révén.
    • Hatékony energiafelhasználás a kimeneti teljesítmény korlátozásával.