SIEMENS - Tápegység 12-24/24VDC 4x3A module selectivity SN111531 - 6EP1961-2BA31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Árammérési tartomány - 0.5-3 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz - Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz - Igen
Funkció egyenáram-ablak - Igen
Tápfeszültség DC-nél - 22-30 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN111531
Gyártói cikkszám
6EP1961-2BA31
Gyártói típuskód
6EP1961-2BA31
Árammérési tartomány:
0.5-3 A
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség DC-nél:
22-30 V
Váltóérintkezők száma:
0
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
5 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
72 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
72 mm
- 4 csatornás bemenet: 24 V DC
- 12 A kimenet: 24 V DC/4x 3 A
- Küszöbérték állítható 0,5-3 A
- Állapotüzenet minden kimenethez
- LED-ek és egycsatornás jel a hibás csatorna jelzésére
- Ingyenes funkcióblokkok a SIMATIC S7, STEP 7, TIA Portal és SIMOTION SCOUT funkcióval ellátott SIMOTION CPU-khoz
- Meghibásodás esetén a sértetlen betáplálók továbbra is 24 V-os tápellátást kapnak megszakítás vagy zavar nélkül
- Minimalizálja az üzemi leállásokat
- Megbízhatóan észleli a túlterhelést és a rövidzárlatot
- Az elektronika elviseli a rövid távú áramcsúcsokat
- Hatékony tápegységek minden üzemhez, iparágtól függetlenül
SITOP PSE200U
A SITOP PSE200U szelektivitás modul az összes 24 V-os áramelosztó áramkör terhelésének felügyeletéhez az optimális kiegészítő.