Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 120-230VAC/12VDC stabilizált 14A IP20 SN119128 - 6EP1323-2BA00

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 12-12 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 14 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN119128

Gyártói cikkszám

6EP1323-2BA00

Gyártói típuskód

6EP1323-2BA00

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

12-12 V

Max. kimeneti áram 1:

14 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

12 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

14 A

Teljesítményleadás:

168 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Beépítési szélesség:

70 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

    SITOP PSU100S 12 V/14 A stabilizált tápegység

    A SITOP PSU100S egy intelligens, egyfázisú tápegység, amely univerzális és nagy teljesítményű megoldást kínál gép- és üzemépítéshez.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120/230 V AC
    • Kimenet: 12 V DC/14 A
    • Túlterhelési kapacitás: 150%-os többletteljesítmény
    • Tartós túlterhelési kapacitás: 120%
    • Magas hatásfok

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás, amely helytakarékos megoldást nyújt
    • Problémamentes csatlakoztatás nagy fogyasztású terhelésekhez
    • Teljesítménytartalék a bővítések esetén
    • Alacsony energiafogyasztás és minimális hőtermelés a kapcsolószekrényen belül
    • Megbízható és hatékony működés minden iparág számára