SIEMENS - Tápegység 120-230VAC/12VDC stabilizált 7A IP20 SN020064 - 6EP1322-2BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 12-12 V
Max. kimeneti áram 1 - 7 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515153450
Sonepar cikkszám
SN020064
Gyártói cikkszám
6EP1322-2BA00
Gyártói típuskód
6EP1322-2BA00
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
12-12 V
Max. kimeneti áram 1:
7 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
12 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
7 A
Teljesítményleadás:
84 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
50 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm
Beépítési szélesség:
50 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem
- Bemenet: 120/230 V AC
- Kimenet: 12 V DC/7 A
- Túlterhelési kapacitás: 150% rövid távon, 120% tartósan
- Magas hatásfok
- Kompakt kialakítás
- Problémamentes csatlakoztatás nagy fogyasztású terhelésekhez
- Teljesítménytartalék a bővítések esetén
- Alacsony energiafogyasztás és minimális hőtermelés a kapcsolószekrényen belül
- Megbízhatóság és hatékonyság minden üzemhez
SITOP PSU100S 12 V/7 A
A SITOP intelligens egyfázisú tápegységek univerzális és nagy teljesítményű szabványos tápegységek gép- és üzemépítéshez.