Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 120/230VAC 24V 2,5ADC stabilizált SITOP IP20 SN075587 - 6EP1332-2BA20

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515153474

Sonepar cikkszám

SN075587

Gyártói cikkszám

6EP1332-2BA20

Gyártói típuskód

6EP1332-2BA20

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

3 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2.5 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

60 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

32.5 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

32.5 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Teljesítményfelvétel:

10 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

    SITOP PSU100S 24 V/2,5 A stabilizált tápegység

    A SITOP PSU100S egy intelligens, egyfázisú tápegység, amely kiváló teljesítményt és megbízhatóságot biztosít gép- és üzemépítéshez.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120/230 V AC
    • Kimenet: 24 V DC/2,5 A
    • 150%-os többletteljesítmény a nagy fogyasztású terhelésekhez
    • 120%-os tartós túlterhelési kapacitás
    • Magas hatásfok az alacsony energiafogyasztásért
    • Minimális hőtermelés a kapcsolószekrényen belül

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás a helytakarékosság érdekében
    • Teljesítménytartalék a bővítésekhez
    • Rugalmas kombinálhatóság pufferrel, DC-UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal
    • Megbízható és hatékony megoldások minden iparág számára