Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 120/230VAC 24VDC 10A stab. SITOP PSU200M IP20 SN014761 - 6EP1334-3BA10

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152880

Sonepar cikkszám

SN014761

Gyártói cikkszám

6EP1334-3BA10

Gyártói típuskód

6EP1334-3BA10

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

121 mm

Beépítési szélesség:

70 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

    SITOP PSU200M 10 A

    A SITOP PSU200M 10 A stabilizált tápegység maximális funkcionalitást biztosít komplex üzemekben és gépekben történő használatra.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120/230-500 V AC
    • Kimenet: 24 V DC/10 A
    • Ultraszéles tartományú bemenet
    • Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
    • Túlterhelés esetén automatikus újraindítás vagy reteszelő lekapcsolás
    • Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért
    • Kompakt fémház
    • Kompatibilitás pufferrel, DC UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal

    Ügyfél előnyök:

    • Nagy megbízhatóság feszültségingadozások esetén
    • Helytakarékos megoldás a kompakt kialakítás révén
    • Rugalmasság az iparági követelményekhez való alkalmazkodásban
    • Hatékony energiafelhasználás a magas hatásfoknak köszönhetően
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a moduláris felépítés miatt