Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 120/230VAC 24VDC 20A IP20 SN020066 - 6EP1336-2BA10

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152897

Sonepar cikkszám

SN020066

Gyártói cikkszám

6EP1336-2BA10

Gyártói típuskód

6EP1336-2BA10

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

115 mm

Beépítési magasság:

245 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

145 mm

Mélység:

150 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

120 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Teljesítményfelvétel:

53 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

    SITOP PSU100S 20 A stabilizált tápegység

    A SITOP intelligens egyfázisú tápegységek univerzális és nagy teljesítményű szabványos tápegységek gép- és üzemépítéshez.

    Műszaki adatok:

    • Bemenet: 120/230 V AC
    • Kimenet: 24 V DC/20 A
    • Túlterhelési kapacitás: 150% rövid távon, 120% tartósan
    • Magas hatásfok
    • Kompakt kialakítás

    Ügyfél előnyök:

    • Problémamentes csatlakoztatás nagy fogyasztású terhelésekhez
    • Teljesítménytartalék a bővítésekhez
    • Alacsony energiafogyasztás és minimális hőtermelés
    • Rugalmasság puffer, DC-UPS, redundancia és szelektivitás modulokkal való kombinálás révén
    • Megbízható és hatékony tápegységek minden iparág számára