SIEMENS - Tápegység 120/230VAC/ 24VDC stabil/ 5A SITOP modul IP20 GT89559 - 6EP1333-2BA20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515153481
Sonepar cikkszám
GT89559
Gyártói cikkszám
6EP1333-2BA20
Gyártói típuskód
6EP1333-2BA20
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
6 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
144 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
50 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
120 mm
Modulszélesség:
1
Beépítési szélesség:
50 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Teljesítményfelvétel:
16 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
- Bemenet: 120/230 V AC
- Kimenet: 24 V DC/5 A
- Túlterhelési kapacitás: 150% rövid ideig, 120% tartósan
- Magas hatásfok
- Kompakt kialakítás
- Problémamentes csatlakoztatás nagy fogyasztású terhelésekhez
- Teljesítménytartalék a bővítésekhez
- Alacsony energiafogyasztás és minimális hőtermelés a kapcsolószekrényen belül
- Rugalmasság puffer, DC-UPS, redundancia és szelektivitás modulokkal való kombinálás révén
- Megbízhatóság és hatékonyság minden iparágban
SITOP PSU100S 24 V/5 A
A SITOP intelligens egyfázisú tápegységek univerzális és nagy teljesítményű szabványos tápegységek gép- és üzemépítéshez.