SIEMENS - Tápegység 120/230VAC/ 24VDC stabil/ 5A SITOP modul IP20 SN000826 - 6EP1333-3BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515152873
Sonepar cikkszám
SN000826
Gyártói cikkszám
6EP1333-3BA10
Gyártói típuskód
6EP1333-3BA10
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
70 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
121 mm
Modulszélesség:
3
Beépítési szélesség:
70 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
1
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Teljesítményfelvétel:
18 VA
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
- Bemenet: 120/230-500 V AC
- Kimenet: 24 V DC/5 A
- Ultraszéles tartományú bemenet
- Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
- Állandó áramerősség automatikus újraindítással vagy reteszelő lekapcsolás
- Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért
- Kompakt fémház
- Puffer, DC UPS, redundancia és szelektivitás modulokkal kombinálható
- Nagy megbízhatóság feszültségingadozások esetén
- Helytakarékos megoldás a kompakt fémház révén
- Rugalmasság az iparág és a követelmények függvényében
- Hatékony energiafelhasználás és alacsony hőtermelés
SITOP PSU200M 5 A
A SITOP PSU200M 5 A stabilizált tápegység maximális funkcionalitást biztosít összetett üzemekben és gépekben történő használatra.