Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 120/230VAC/ 24VDC stabil/ 5A SITOP modul IP20 SN098611 - 6EP1333-3BA10-8AC0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 120/230VAC/ 24VDC stabil/ 5A SITOP modul IP20 SN098611

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • 2. kimeneti feszültség - 24-24 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515154419

Sonepar cikkszám

SN098611

Gyártói cikkszám

6EP1333-3BA10-8AC0

Gyártói típuskód

6EP1333-3BA10-8AC0

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

2. kimeneti feszültség:

24-24 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

5 A

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

121 mm

Beépítési szélesség:

70 mm

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

SITOP PSU200M plus 5 A Stabilizált táp bemenet: AC 120-230/230-500 V kimenet: 24 V DC/5 A Opció védőlakkkal A SITOP moduláris egyfázisú és 2 fázisú tápegységek technológiai tápegységek az igényes megoldásokhoz, és maximális funkcionalitást biztosítanak ko