SIEMENS - Tápegység 120/230VAC/24VDC stabilizált 3,5A SITOP G66191 - 6EP1332-1SH31
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 120-230 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Kimeneti feszültség DC - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 3.5 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
618 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515150176
Sonepar cikkszám
G66191
Gyártói cikkszám
6EP1332-1SH31
Gyártói típuskód
6EP1332-1SH31
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
120-230 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Kimeneti feszültség DC:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
3.5 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
0 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
0 A
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség AC 60 Hz:
0-0 V
Redundanciaképesség:
Nem
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Teljesítményleadás:
84 W
Szélesség:
160 mm
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm