Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 120/230VAC 24VDC stabilizált 40A SITOP SN150716 - 6EP3337-8SB00-0AY0

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515154747

Sonepar cikkszám

SN150716

Gyártói cikkszám

6EP3337-8SB00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP3337-8SB00-0AY0

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

145 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

145 mm

Mélység:

150 mm

Beépítési szélesség:

150 mm

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

    SITOP PSU8200

    A SITOP PSU8200 24 V/40 A stabilizált tápegység maximális funkcionalitást biztosít komplex rendszerekben és gépekben történő használatra.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120/230 V AC
    • Kimenet: 24 V DC/40 A
    • Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
    • Választható üzemmódok: állandó áram vagy reteszelő lekapcsolás túlterhelés esetén
    • Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért és hőtermelésért
    • Kompakt fémház a helytakarékosság érdekében
    • Moduláris tápegységek kombinálhatók pufferrel, DC UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal

    Vásárlói előnyök:

    • Széles tartományú bemenet a világ bármely áramhálózatához való csatlakozáshoz
    • Nagy megbízhatóság nagy feszültségingadozások esetén
    • Energiafogyasztás és hőtermelés minimalizálása a hatékony működés érdekében
    • Rugalmasság a különböző iparágak és követelmények kielégítésére