Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 120/230VAC 24VDC10A stab. SITOP SMART IP20 GT32286 - 6EP1334-2BA20

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 12 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515153498

Sonepar cikkszám

GT32286

Gyártói cikkszám

6EP1334-2BA20

Gyártói típuskód

6EP1334-2BA20

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

12 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

288 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Modulszélesség:

1

Beépítési szélesség:

70 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Teljesítményfelvétel:

25 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Védettség (NEMA):

1

    SITOP PSU100S 24 V/10 A

    A SITOP intelligens egyfázisú tápegységek univerzális és nagy teljesítményű szabványos tápegységek gép- és üzemépítéshez.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120/230 V AC
    • Kimenet: 24 V DC/10 A
    • Kiváló túlterhelési válasz: 150%-os többletteljesítmény
    • 120%-os tartós túlterhelési kapacitás
    • Magas hatásfok alacsony energiafogyasztással
    • Minimális hőtermelés a kapcsolószekrényen belül
    • Kompatibilis pufferrel, DC-UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal

    Vásárlói előnyök:

    • Problémamentes csatlakoztatás nagy fogyasztású terhelésekhez
    • Teljesítménytartalék a bővítésekhez
    • Megbízható és hatékony működés minden iparágban
    • Kompakt kialakítás a helytakarékosság érdekében