Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 120/230VAC/ 24VDC10A stab. SITOP SMART IP20 GT97368 - 6EP1334-1LB00

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152996

Sonepar cikkszám

GT97368

Gyártói cikkszám

6EP1334-1LB00

Gyártói típuskód

6EP1334-1LB00

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Beépítési szélesség:

70 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Teljesítményfelvétel:

34 VA

Falra szerelhető:

Nem

    SITOP PSU100L 24 V/10 A

    A SITOP lite egyfázisú tápegységeket úgy tervezték, hogy megfeleljenek az ipari környezet alapvető követelményeinek, és minden fontos funkciót kedvező áron kínáljanak.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120/230 V AC
    • Kimenet: DC 24 V/10 A
    • Széles bemeneti tartomány a különböző egyfázisú táprendszerekhez való csatlakozáshoz
    • Vékony kialakítás a kis helyigény érdekében
    • Nagy hatásfok alacsony hőveszteséggel
    • Kompatibilis pufferrel, DC UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal

    Ügyfél előnyök:

    • Kedvező ár a fontos funkciók mellett
    • Megbízhatóság és hatékonyság minden iparág számára
    • Kis helyigény a szerelősínen
    • Rugalmasság a különböző táprendszerekhez való alkalmazásban