Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 120/230VAC 24VDC20A stab. SITOP IP20 GT68928 - 6EP1336-3BA10

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC/DC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152583

Sonepar cikkszám

GT68928

Gyártói cikkszám

6EP1336-3BA10

Gyártói típuskód

6EP1336-3BA10

Tápfeszültség típusa:

AC/DC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

110-220 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

90 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

90 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Teljesítményfelvétel:

42 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

    SITOP PSU8200

    A SITOP PSU8200 egyfázisú tápegység, amely maximális funkcionalitást biztosít komplex rendszerekben és gépekben való használatra.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120-230 V AC, 110-220 V DC
    • Kimenet: 24 V DC/20 A
    • Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
    • Választható üzemmódok: állandó áram vagy reteszelő lekapcsolás túlterhelés esetén
    • Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért és hőtermelésért
    • Kompakt fémház a helytakarékosság érdekében
    • Lehetőség puffer, DC UPS, redundancia és szelektivitás modulok kombinálására

    Ügyfél előnyök:

    • Széles tartományú bemenet a világ bármely áramhálózatához való csatlakozáshoz
    • Nagy megbízhatóság feszültségingadozások esetén
    • Energiafogyasztás és hőtermelés minimalizálása a magas hatásfok révén
    • Helytakarékos megoldás a kompakt fémház miatt
    • Rugalmasság a különböző iparági követelményekhez való alkalmazkodásban