Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Tápegység 120/230VAC 3-52VDC stabilizált 10A SITOP IP20 GT54153 - 6EP1353-2BA00

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 120/230VAC 3-52VDC stabilizált 10A SITOP IP20 GT54153

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 3-52 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515150466

Sonepar cikkszám

GT54153

Gyártói cikkszám

6EP1353-2BA00

Gyártói típuskód

6EP1353-2BA00

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

3-52 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

120 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

75 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Igen

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Teljesítményfelvétel:

23 VA

Falra szerelhető:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 120/230VAC 3-52VDC stabilizált 10A SITOP