SIEMENS - Tápegység 120-240VAC/24VDC stabilizált 2,5A LOGO! IP20 SN088891 - 6EP1332-5BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515152613
Sonepar cikkszám
SN088891
Gyártói cikkszám
6EP1332-5BA00
Gyártói típuskód
6EP1332-5BA00
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
110-300 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.5 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
100-100 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
45 mm
Beépítési magasság:
180 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
80 mm
Mélység:
100 mm
Beépítési szélesség:
45 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Teljesítményfelvétel:
9 VA
Falra szerelhető:
Nem
- Bemenet: 120-230 V AC (110-300 V DC)
- Kimenet: 24 V DC/2.5 A
- Alacsony teljesítményveszteség a teljes terhelési tartományban
- Széles hőmérséklet-tartomány
- Dugaszolható csatlakozók az egyszerű elektromos csatlakoztatásért
- Kombinálható redundanciamodulokkal és egyenáramú szünetmentes tápegységekkel
- Hatékony ellátás gyakran készenléti üzemmódban lévő gépek és berendezések számára
- Univerzális alkalmazási lehetőségek az iparágtól függetlenül
- Megbízható és hatékony tápegység minden üzemhez
SITOP PSU100C 24 V/2.5 A stabilizált tápegység
A SITOP PSU100C egy kompakt, egyfázisú tápegység, amely alacsony teljesítménytartományhoz készült, és ideális megoldás elosztott alkalmazásokhoz.