Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 230VAC/24VDC IP00 GT50601 - 4AV2302-2EB00-0A

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 230VAC/24VDC IP00 GT50601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 3.5 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 115-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869930565

Sonepar cikkszám

GT50601

Gyártói cikkszám

4AV2302-2EB00-0A

Gyártói típuskód

4AV2302-2EB00-0A

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

3.5 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

115-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

84 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szélesség:

72 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

136 mm

Mélység:

111 mm

Beépítési szélesség:

72 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Falra szerelhető:

Nem

    Biztonsági szigetelő transzformátor

    A 4AV tápegységek 24 V DC nem stabilizált egyenfeszültséget biztosítanak egyfázisú vagy háromfázisú biztonsági transzformátorok alapján.

    Műszaki adatok:

    • Fázisok: 1
    • PN (KW): 0,084
    • UPRI (V): 230-115
    • USEC (V DC): 24
    • ISEC (A DC): 3,5/4,2 (60/40 °C)
    • F (HZ): 50...60
    • Vector Gr./Shield Wng.: II0 /0
    • Védelem CL.: I
    • TA/ISOKL: 60 /B
    • W (%): 5
    • IP: 00
    • Csatlakozások típusa: Csavaros/Füles csatlakoztatás
    • Telepítés: Szerelősínek
    • Szabványok: EN 61558-2-6, EN61131-2

    Ügyfél előnyök:

    • Biztonságos és megbízható áramellátás a biztonsági rendszerek számára.
    • Könnyű telepítés a szerelősínek segítségével.
    • Alacsony energiafogyasztás és hatékony működés.
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek egyfázisú és háromfázisú rendszerekben.