SIEMENS - Tápegység 24VDC stabilizált 4x10A SITOP SN001245 - 6EP1961-2BA21
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
1-fázisú túláram lehetséges - Nem
Árammérési tartomány - 3-10 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges - Nem
3-fázisú túláram lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515152668
Sonepar cikkszám
SN001245
Gyártói cikkszám
6EP1961-2BA21
Gyártói típuskód
6EP1961-2BA21
1-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
1-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Árammérési tartomány:
3-10 A
3-fázisú-túl kis áramerősség lehetséges:
Nem
3-fázisú túláram lehetséges:
Nem
Egyenfeszültség-túl kis áramerősség funkciót tartalmaz:
Nem
Egyenfeszültség-túláram funkciót tartalmaz:
Igen
Funkció egyenáram-ablak:
Igen
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
0-0 V
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Váltóérintkezők száma:
1
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Levehető szorítókkal:
Nem
1-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
3-fázisú-ablak lehetséges:
Nem
Min. beállítható indításkésleltetési idő:
0.025 s
Max. megengedett indításkésleltetési idő:
5 s
Tápfeszültség típusa:
DC
Min. beállítható ejtéskésleltetési idő:
0 s
Max. megengedett ejtéskésleltetési idő:
0 s
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
0-0 V
Nyitóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
0
Szélesség:
72 mm
Magasság:
80 mm
Mélység:
72 mm
- 4 csatornás bemenet: 24 V DC
- Kimenet: 24 V DC/4x 10 A
- Küszöbérték állítható: 3-10 A
- Közös jelzőérintkező
- Meghibásodás esetén LED-es jelzés
- Megbízhatóan észleli a túlterhelést és a rövidzárlatot egy vagy több adagolóban.
- Az elektronika elviseli a rövid távú áramcsúcsokat, minimalizálva az üzemi leállásokat.
- Sérült betáplálók továbbra is 24 V-os tápellátást kapnak megszakítás vagy zavar nélkül.
- Hibás adagoló esetén csoportos jelérintkező biztosítja a gyors azonosítást.
SITOP PSE200U
A SITOP PSE200U szelektivitás modul az összes 24 V-os áramelosztó felügyeleti áramkör optimális kiegészítője a tápegységek terhelési elosztóinak és elosztóinak.