Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Tápegység 3x400/500VAC 24VDC stab. 20A SITOP GT36940 - 6EP1436-2BA00

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 3x400/500VAC 24VDC stab. 20A SITOP GT36940

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 360-550 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Kimeneti feszültség DC - 23.28-24.72 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 20 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36940

Gyártói cikkszám

6EP1436-2BA00

Gyártói típuskód

6EP1436-2BA00

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

360-550 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Kimeneti feszültség DC:

23.28-24.72 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

20 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

0-0 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

0 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

0 A

Redundanciaképesség:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Igen

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; %Tápegység 3x400/500VAC 24VDC stab. 20A SITOP