Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 3x400/500VAC//24VDC stabilizált 30A-40A SITOP IP20 SN124471 - 6EP3437-8UB00-0AY0

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN124471

Gyártói cikkszám

6EP3437-8UB00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP3437-8UB00-0AY0

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

500-500 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

135 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

145 mm

Mélység:

150 mm

Beépítési szélesség:

135 mm

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

    SITOP PSU3800 24 V/30-40 A

    A SITOP PSU300B 3 fázisú tápegység az állandó áramjellemzőnek köszönhetően optimálisan alkalmas akkumulátor töltésére.

    Műszaki adatok:

    • Bemenet: 400-500 V 3 AC
    • Kimenet: 24 V DC/30-40 A
    • Állandó áramjellemző
    • Széles tartományú bemenet a globális felhasználás érdekében
    • Vékony kialakítás, amely kevés helyet foglal el a szerelősínen

    Vásárlói előnyök:

    • Optimális akkumulátor töltés
    • Rugalmasság más alkalmazásokhoz a kimeneti karakterisztika átkapcsolásával
    • Nincs szükség beépítési távolságra
    • Megbízhatóság és hatékonyság minden iparágban