Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 400-230VAC/24VDC 240W IP00 GT50629 - 4AV2400-2EB00-0A

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 400-230VAC/24VDC 240W IP00 GT50629

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-400 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869930695

Sonepar cikkszám

GT50629

Gyártói cikkszám

4AV2400-2EB00-0A

Gyártói típuskód

4AV2400-2EB00-0A

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-400 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Nem

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Nem

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Szabályozott kimenő feszültség:

Nem

Elektromos csatlakozó típusa:

egyéb

Szélesség:

120 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

170 mm

Mélység:

128 mm

Beépítési szélesség:

120 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP00

Falra szerelhető:

Nem

TÁPEGYSÉG; FÁZISOK:1; PN(KW):0,24; UPRI(V):400-230+/-15; USEC(V DC):24; ISEC(A DC): 10/12 (60/40 CEL); F(HZ): 50...60; VECTOR GR./SHIELD WNG.:II0 /0; VÉDELEM CL.:I; TA/ISOKL:60 /B; W(%):5; IP00; CSATLAKOZÁSOK TÍPUSA: CSAVAROS/FÜLES CSATLAKOZTATÁS; TELEPÍT