SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC moduláris stabilizált 40A SITOP IP20 GT68329 - 6EP1437-3BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 40 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515150619
Sonepar cikkszám
GT68329
Gyártói cikkszám
6EP1437-3BA00
Gyártói típuskód
6EP1437-3BA00
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
40 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
400-400 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
40 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
960 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
500-500 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
240 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
125 mm
Beépítési szélesség:
240 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Teljesítményfelvétel:
106 VA
Falra szerelhető:
Nem
- Bemenet: 400-500 V 3 AC
- Kimenet: 24 V DC/40 A
- Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
- Állandó áram vagy reteszelő lekapcsolás választása túlterhelés esetén
- Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért és hőtermelésért
- Kompakt fémház a helymegtakarítás érdekében
- 24 V-os rendelkezésre állás növelése pufferrel, DC UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal kombinálva
- Nagy megbízhatóság feszültségingadozások esetén
- Rugalmas megoldások az iparág igényeihez
- Hatékony energiafelhasználás a költségek csökkentésére
- Egyszerű integráció komplex rendszerekbe
- Megbízható és hatékony tápegységek minden üzemhez
SITOP moduláris 40 A stabilizált tápegység
A SITOP moduláris 3-fázisú tápegységek technológiai tápegységek az igényes megoldásokhoz, maximális funkcionalitást biztosítanak komplex üzemekben és gépekben történő használatra.