Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stab. 10A IP20 SN073212 - 6EP1434-2BA20

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515154044

Sonepar cikkszám

SN073212

Gyártói cikkszám

6EP1434-2BA20

Gyártói típuskód

6EP1434-2BA20

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

24-24 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

240 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

500-500 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Beépítési szélesség:

70 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

    SITOP PSU300S 24 V/10 A stabilizált tápegység

    A SITOP PSU300S egy univerzális, nagy teljesítményű stabilizált tápegység, amely kiváló túlterhelési teljesítményt biztosít gép- és üzemépítéshez.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 400-500 V 3 AC
    • Kimenet: 24 V DC/10 A
    • Túlterhelési kapacitás: 150% rövid távon, 120% tartósan
    • Magas hatásfok
    • Kompakt kialakítás

    Ügyfél előnyök:

    • Problémamentes csatlakoztatás nagy fogyasztású terhelésekhez
    • Teljesítménytartalék a bővítésekhez
    • Alacsony energiafogyasztás és minimális hőtermelés
    • Rugalmasság puffer, DC-UPS, redundancia és szelektivitás modulokkal való kombinálás révén
    • Megbízható és hatékony tápegység minden iparág számára