SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stabilizált 10A SITOP 6EP1434-2BA20 IP20 GT79188 - 6EP1434-2BA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 500-500 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515152835
Sonepar cikkszám
GT79188
Gyártói cikkszám
6EP1434-2BA10
Gyártói típuskód
6EP1434-2BA10
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
500-500 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
240 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
400-400 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
90 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
145 mm
Mélység:
150 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Teljesítményfelvétel:
24 VA
Falra szerelhető:
Nem