Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stabilizált 20A SITOP IP20 GT19476 - 6EP1436-3BA00

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stabilizált 20A SITOP IP20 GT19476

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515150602

Sonepar cikkszám

GT19476

Gyártói cikkszám

6EP1436-3BA00

Gyártói típuskód

6EP1436-3BA00

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

400-400 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

500-500 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

160 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

Beépítési szélesség:

160 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Teljesítményfelvétel:

53 VA

Falra szerelhető:

Nem

    SITOP moduláris 20 A stabilizált táp

    A SITOP moduláris 3-fázisú tápegységek technológiai tápegységek az igényes megoldásokhoz, és maximális funkcionalitást biztosítanak komplex üzemekben és gépekben való használatra.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: 400-500 V 3 AC
    • Kimenet: 24 V DC/20 A
    • Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
    • Állandó áram vagy reteszelő lekapcsolás választási lehetősége túlterhelés esetén
    • Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért és hőtermelésért
    • Kompakt fémház a helymegtakarítás érdekében
    • Lehetőség puffer, DC UPS, redundancia és szelektivitás modulokkal való kombinálásra

    Ügyfél előnyök:

    • Nagy megbízhatóság feszültségingadozások esetén
    • Rugalmasság a különböző iparágak és követelmények számára
    • Maximális rendelkezésre állás a 24 V-os kimenet biztosításával
    • Hatékony energiafelhasználás a költségek csökkentése érdekében