Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stabilizált 20A SITOP IP20 GT66674 - 6EP1436-2BA10

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1500 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4025515151388

Sonepar cikkszám

GT66674

Gyártói cikkszám

6EP1436-2BA10

Gyártói típuskód

6EP1436-2BA10

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

400-400 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

500-500 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

90 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

145 mm

Mélység:

150 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

90 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Teljesítményfelvétel:

47 VA

Falra szerelhető:

Nem

    SITOP PSU300S 20 A stabilizált tápegység

    A SITOP PSU300S 20 A stabilizált tápegység univerzális, nagy teljesítményű megoldás gép- és üzemépítéshez.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 400-500 V 3 AC
    • Kimenet: 24 V DC/20 A
    • 150%-os többletteljesítmény a nagy fogyasztású terhelésekhez
    • 120%-os tartós túlterhelési kapacitás
    • Magas hatásfok alacsony energiafogyasztással
    • Minimális hőtermelés a kapcsolószekrényen belül

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt kialakítás a helytakarékosság érdekében
    • Teljesítménytartalék a bővítésekhez
    • Rugalmas kombinálhatóság pufferrel, DC-UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal
    • Megbízható és hatékony tápegységek minden iparág számára