Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stabilizált 20A SITOP IP20 SN015867 - 6EP3436-8SB00-0AY0

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 20 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

989 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

4025515154440

Sonepar cikkszám

SN015867

Gyártói cikkszám

6EP3436-8SB00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP3436-8SB00-0AY0

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

20 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

400-400 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

20 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

500-500 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

Beépítési szélesség:

70 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

    SITOP PSU8200 24 V/20 A stabilizált tápegység

    A SITOP moduláris 3-fázisú tápegységek technológiai tápegységek az igényes megoldásokhoz, és maximális funkcionalitást biztosítanak komplex üzemekben és gépekben történő használatra.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 400-500 V 3 AC
    • Kimenet: 24 V DC/20 A
    • Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
    • Állandó áram vagy reteszelő lekapcsolás választási lehetősége túlterhelés esetén
    • Magas hatásfok a minimalizált energiafogyasztásért és hőtermelésért
    • Kompakt fémház a helytakarékosság érdekében
    • Puffer, DC UPS, redundancia és szelektivitás modulokkal kombinálható

    Ügyfél előnyök:

    • Nagy megbízhatóság feszültségingadozások esetén
    • Rugalmasság a világ számos áramhálózatához való csatlakozásban
    • Optimális energiahatékonyság a költségek csökkentése érdekében
    • Egyszerű telepítés és karbantartás a moduláris felépítésnek köszönhetően
    • Megbízható és hatékony tápegységek minden iparág számára