SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stabilizált 20A SITOP IP20 SN128155 - 6EP3436-7SB00-3AX0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
749 kg CO₂-eq
Vonalkód
4025515155348
Sonepar cikkszám
SN128155
Gyártói cikkszám
6EP3436-7SB00-3AX0
Gyártói típuskód
6EP3436-7SB00-3AX0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
20 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
110-240 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
20 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
480 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szélesség:
70 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
135 mm
Mélység:
155 mm
Modulszélesség:
4
Beépítési szélesség:
70 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
SIL IEC 61508 szerint:
nincs
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Falra szerelhető:
Nem
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
nincs
- Bemenet: 400 - 500 V AC
- Kimenet: 24 V DC/20 A
- Diagnosztikai interfész LED-es diagnosztikai monitorral
- Hatékony vezetékezés push-in kapcsokkal
- Magas hatásfok a teljes terhelési tartományban
- Alacsony terhelési veszteségek
- Hosszú élettartam és abszolút megbízhatóság
- Új kényelmi szintek az üzembe helyezés és szervizelés során
- DC UPS-sel, redundancia és szelektivitás modulokkal kombinálható
- Alacsonyabb általános energiafogyasztás
- Megbízható és hatékony tápegységek minden üzemhez
SITOP PSU6200 24 V/20 A stabilizált tápegység
A 3 fázisú SITOP PSU6200 szabványos tápegység a magas műszaki követelményekhez készült, különösen ipari környezetben való használatra.