Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stabilizált 40A SITOP IP20 SN013709 - 6EP1437-3BA10

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stabilizált 40A SITOP IP20 SN013709

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 40 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 500-500 V

  • 2. kimeneti feszültség - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152538

Sonepar cikkszám

SN013709

Gyártói cikkszám

6EP1437-3BA10

Gyártói típuskód

6EP1437-3BA10

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

40 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

500-500 V

2. kimeneti feszültség:

0-0 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Névleges tápfeszültség DC:

0-0 V

Rövidzárbiztos:

Igen

Max. kimeneti áram 2:

0 A

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

40 A

Max. kimeneti áram 3:

0 A

Teljesítményleadás:

960 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

400-400 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

150 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

150 mm

Modulszélesség:

0

Beépítési szélesség:

150 mm

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

SIL IEC 61508 szerint:

nincs

3. kimeneti feszültség:

0-0 V

Teljesítményfelvétel:

83 VA

Falra szerelhető:

Nem

Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:

nincs

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység 400/500VAC 24VDC stabilizált 30A SITOP