SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 24VDC stabilizált 5A SITOP IP20 SN072613 - 6EP1433-0AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515153412
Sonepar cikkszám
SN072613
Gyártói cikkszám
6EP1433-0AA00
Gyártói típuskód
6EP1433-0AA00
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
5 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
500-500 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
42 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
125 mm
Beépítési szélesség:
42 mm
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem
- Bemenet: 3 AC 400-500 V
- Kimenet: 24 V DC/5 A
- Magas megbízhatóság és stabilitás a táplálás során.
- Könnyű integráció különböző rendszerekbe.
SITOP PSU300E 24 V/5 A
A SITOP PSU300E egy stabilizált tápegység, amely 24 V DC/5 A kimenetet biztosít.