Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység 400/500VAC 48VDC stabilizált 10A IP20 SN073188 - 6EP3446-8SB00-0AY0

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 48-48 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 10 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 400-400 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515154655

Sonepar cikkszám

SN073188

Gyártói cikkszám

6EP3446-8SB00-0AY0

Gyártói típuskód

6EP3446-8SB00-0AY0

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

48-48 V

Max. kimeneti áram 1:

10 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Igen

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

48 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

10 A

Teljesítményleadás:

480 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

500-500 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szélesség:

70 mm

Beépítési magasság:

225 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

Beépítési szélesség:

70 mm

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

    SITOP PSU8200 48 V/10 A

    A SITOP moduláris 3 fázisú tápegység maximális funkcionalitást biztosít összetett üzemekben és gépekben történő használatra.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 400-500 V 3 AC
    • Kimenet: 48 V DC/10 A
    • Power Boost funkció: névleges áram háromszorosának biztosítása rövid ideig
    • Állandó áram vagy reteszelő lekapcsolás lehetősége túlterhelés esetén
    • Magas hatásfok az energiafogyasztás és hőtermelés minimalizálására
    • Kompakt fémház a helytakarékosság érdekében

    Vevői előnyök:

    • Nagy megbízhatóság feszültségingadozások esetén
    • Igényes megoldásokhoz tervezett technológiai tápegységek
    • Hatékony energiafelhasználás
    • Széleskörű alkalmazhatóság különböző iparágakban