SIEMENS - Tápegység 85/264VAC 3x 52VDC stabilizált 10A SITOP SN160102 - 6EP3343-0SA00-0AY0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC/DC
1. kimeneti feszültség - 3-52 V
Max. kimeneti áram 1 - 10 A
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Névleges tápfeszültség DC - 110-220 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515155478
Sonepar cikkszám
SN160102
Gyártói cikkszám
6EP3343-0SA00-0AY0
Gyártói típuskód
6EP3343-0SA00-0AY0
Tápfeszültség típusa:
AC/DC
1. kimeneti feszültség:
3-52 V
Max. kimeneti áram 1:
10 A
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
110-220 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
10 A
Teljesítményleadás:
120 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
42 mm
Beépítési magasság:
225 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
125 mm
Mélység:
135 mm
Beépítési szélesség:
42 mm
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Nem
- Bemenet: 120-230 V AC
- Kimenet: 3-52 V DC/10 A, 120 W
- Dinamikus feszültségváltoztatás lehetősége
- Alkalmazások: egyenáramú motorok, ventilátorok, feszültségszabályozás
- Speciális funkciók: érzékelőkábel, áramfigyelő
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek iparágtól függetlenül
- Megbízható és hatékony tápegységek minden üzemhez
- Rugalmasság a kimeneti feszültség beállításában
- Optimális teljesítmény a különböző igények kielégítésére
SITOP PSU3600 flexi
A SITOP PSU3600 flexi egyfázisú tápegység, amely 3 és 52 V között állítható kimeneti feszültséggel rendelkezik, lehetővé téve a dinamikus feszültségváltoztatást különböző alkalmazásokhoz.