Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység AS.Interfész,120/230 V/3A GT35016 - 3RX9501-0BA00

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység  AS.Interfész,120/230 V/3A GT35016

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-132 V

  • Bemeneti feszültség DC - 0-0 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 3 A

  • Redundanciaképesség - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4011209641457

Sonepar cikkszám

GT35016

Gyártói cikkszám

3RX9501-0BA00

Gyártói típuskód

3RX9501-0BA00

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

85-132 V

Bemeneti feszültség DC:

0-0 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

3 A

Redundanciaképesség:

Nem

Bemeneti feszültség AC 60 Hz:

85-132 V

Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:

1.6 A

Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:

1.6 A

Max. bemeneti áram DC-nél:

0 A

Kimeneti feszültség DC:

29.5-31.6 V

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

50 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

125 mm

    As-i Power 3A 120 V/230 V AC

    Az AS-i Power 3A tápegység fő célja az AS-Interface rendszer megbízható táplálása, integrált földzárlat- és túlterhelés-érzékeléssel.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: 120 V / 230 V AC
    • Kimenet: AS-i, 3 A (30 V DC)
    • IP20 védettség
    • Integrált földzárlat-érzékelés
    • Integrált túlterhelés-érzékelés
    • AS-i adatleválasztás
    • AS-Interface - az intelligens terepibusz-szabvány

    Vásárlói előnyök:

    • Megbízható működés az AS-Interface rendszerek számára
    • Biztonságos üzemeltetés a földzárlat- és túlterhelés-érzékelés révén
    • Könnyű telepítés és integráció az ipari környezetbe
    • Széleskörű alkalmazási lehetőségek az intelligens terepibusz technológiában