SIEMENS - Tápegység AS.Interfész,120/230 V/5A GT50960 - 3RX9503-0BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-132 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 8 A
Redundanciaképesség - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209641471
Sonepar cikkszám
GT50960
Gyártói cikkszám
3RX9503-0BA00
Gyártói típuskód
3RX9503-0BA00
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
85-132 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
8 A
Redundanciaképesség:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
85-132 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
4.4 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
4.4 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
-99999 A
Kimeneti feszültség DC:
29.5-31.6 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
120 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
125 mm
- Bemenet: 120 V / 230-500 V AC
- Kimenet: AS-i, 8 A (30 V DC)
- Integrált földzárlat-érzékelés
- Integrált túlterhelés-érzékelés
- AS-i adatbusz szabványos lecsatolás
- Magas szintű megbízhatóság az AS-interfész rendszerek számára
- Egyszerű telepítés és csatlakoztatás
- Biztonságos működés a beépített érzékelők révén
- Rugalmas alkalmazás különböző feszültségszinteken
As-i Power 8 A 120 V / 230-500 V AC
Az AS-i Power 8 A 120 V / 230-500 V AC tápegység fő célja az AS-interfész rendszerek megbízható táplálása.