SIEMENS - Tápegység AS Interfész 120/230V/5A GT32121 - 3RX9502-0BA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 85-132 V
Bemeneti feszültség DC - 0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 5 A
Redundanciaképesség - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4011209641464
Sonepar cikkszám
GT32121
Gyártói cikkszám
3RX9502-0BA00
Gyártói típuskód
3RX9502-0BA00
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
85-132 V
Bemeneti feszültség DC:
0-0 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
5 A
Redundanciaképesség:
Nem
Bemeneti feszültség AC 60 Hz:
85-132 V
Max. bemeneti áram AC 50 Hz-nél:
2.7 A
Max. bemeneti áram AC 60 Hz-nél:
2.7 A
Max. bemeneti áram DC-nél:
-99999 A
Kimeneti feszültség DC:
29.5-31.6 V
Kimeneti feszültség AC 50 Hz:
0-0 V
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Szélesség:
70 mm
Magasság:
125 mm
Mélység:
125 mm
- Bemenet: 120 V / 230 V AC
- Kimenet: AS-i, 5 A (30 V DC)
- IP20 védelem
- Integrált földzárlat-érzékelés
- Integrált túlterhelés-érzékelés
- AS-i adatleválasztás
- Megbízható táplálás az AS-i eszközök számára
- Biztonságos működés a földzárlat- és túlterhelés-érzékelés révén
- Egyszerű integráció az AS-Interface rendszerbe
As-i Power 5A 120 V/230 V AC
Az AS-i Power 5A 120 V/230 V AC tápegység az AS-Interface intelligens terepibusz-szabványhoz készült, amely biztosítja az AS-i eszközök megbízható táplálását.