Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SIEMENS - Tápegység PS307 120/230VAC/ 24VDC stabilizált GT01021 - 6ES7307-1KA01-0AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység PS307 120/230VAC/ 24VDC stabilizált GT01021

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 120-230 V

  • Kimeneti feszültség DC - 24-24 V

  • Bemeneti feszültség fajtája - AC

  • Max. kimeneti áram DC-nél - 10 A

  • Kimeneti feszültség típusa - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

327 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT01021

Gyártói cikkszám

6ES7307-1KA01-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7307-1KA01-0AA0

Bemeneti feszültség AC 50 Hz:

120-230 V

Kimeneti feszültség DC:

24-24 V

Bemeneti feszültség fajtája:

AC

Max. kimeneti áram DC-nél:

10 A

Kimeneti feszültség típusa:

DC

Redundanciaképesség:

Nem

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Szélesség:

80 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

PLC ipari vezérlések ; PLC tápegység ; Tápegység PS307 120/230VAC/ 24VDC stabilizált