SIEMENS - Tápegység S7-1200 120-240VAC/24VDC stabilizált 2,5A IP20 GT69055 - 6EP1332-1SH71
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4025515152446
Sonepar cikkszám
GT69055
Gyártói cikkszám
6EP1332-1SH71
Gyártói típuskód
6EP1332-1SH71
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Nem
Névleges tápfeszültség DC:
24-24 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:
24 V
Kimeneti áram 1 névleges értéke:
2.5 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
120-120 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
70 mm
Beépítési magasság:
140 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Igen
Magasság:
100 mm
Mélység:
75 mm
Modulszélesség:
4
Beépítési szélesség:
70 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Falra szerelhető:
Igen
- Bemenet: 120/230 V AC
- Kimenet: DC 24 V/2,5 A
- Szélesség: 7 PLC0 mm
- Automatikus tartományválasztás az egyfázisú áramhálózatokhoz
- DIN szerelősínre vagy csavarokkal szerelhető
- Tanúsítványok: UL, ATEX, GL
- Kis helyigény, ideális szűk helyekre
- Problémamentes csatlakozás ipari és lakossági területeken
- Univerzális felhasználás különböző iparágakban
- Megbízható és hatékony tápegység minden üzemhez
Simatic S7-1200 PM1207 tápegység
A SIMATIC PM1207 egyfázisú terheléses tápegység, amely stabilizált tápellátást biztosít a SIMATIC S7-1200 PLC rendszerek számára.