Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Tápegység SIMATIC S7-300 AC120/230V DC24V/2A stab. GT73019 - 6ES7307-1BA01-0AA0

MásolásMásolás
SIEMENS - Tápegység SIMATIC S7-300 AC120/230V DC24V/2A stab. GT73019

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség típusa - AC

  • 1. kimeneti feszültség - 24-24 V

  • Max. kimeneti áram 1 - 2 A

  • Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V

  • Kimeneti feszültség beállítható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4025515152460

Sonepar cikkszám

GT73019

Gyártói cikkszám

6ES7307-1BA01-0AA0

Gyártói típuskód

6ES7307-1BA01-0AA0

Tápfeszültség típusa:

AC

1. kimeneti feszültség:

24-24 V

Max. kimeneti áram 1:

2 A

Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:

230-230 V

Kimeneti feszültség beállítható:

Nem

Rövidzárbiztos:

Igen

Kimeneti feszültség 1 névleges értéke:

24 V

Kimeneti áram 1 névleges értéke:

2 A

Teljesítményleadás:

48 W

Stabilizált:

Igen

Tartósínre szerelés lehetséges:

Nem

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:

120-120 V

Szabályozott kimenő feszültség:

Igen

Szélesség:

40 mm

Beépítési magasság:

205 mm

Közvetlen szerelés lehetséges:

Nem

Magasság:

125 mm

Mélység:

120 mm

Beépítési szélesség:

40 mm

Védettség (IP):

IP20

Falra szerelhető:

Nem

    Simatic S7-300 Szabályozott tápegység PS307

    A SIMATIC PS307 egyfázisú terheléses tápegység, amely automatikus bemeneti feszültségtartomány-választással optimálisan illeszkedik a SIMATIC S7-300 vezérlőhöz.

    Műszaki részletek:

    • Bemenet: 120/230 V AC
    • Kimenet: 24 V DC/2 A
    • Gyors tápcsatlakozó a CPU ellátásához
    • Kompatibilis más S7-300 rendszerelemekkel
    • Széleskörű tanúsítványok: UL, ATEX, GL

    Ügyfél előnyök:

    • Megbízható és hatékony tápegység minden üzemhez
    • Univerzális felhasználás különböző iparágakban
    • Lehetővé teszi szenzorok és aktuátorok táplálását