SIEMENS - Tápegység SIMATIC S7-300 SN068434 - 6ES7307-1EA00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bemeneti feszültség AC 50 Hz - 120-230 V
Kimeneti feszültség DC - 24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája - AC
Max. kimeneti áram DC-nél - 5 A
Kimeneti feszültség típusa - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN068434
Gyártói cikkszám
6ES7307-1EA00-0AA0
Gyártói típuskód
6ES7307-1EA00-0AA0
Bemeneti feszültség AC 50 Hz:
120-230 V
Kimeneti feszültség DC:
24-24 V
Bemeneti feszültség fajtája:
AC
Max. kimeneti áram DC-nél:
5 A
Kimeneti feszültség típusa:
DC
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Egyenáramú tápegység ; Tápegység SIMATIC S7-300