SIEMENS - Tápegység SITOP 230VAC/24VDC 2,5A PSA 100E IP20 GT37221 - 6EP1232-1AA00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
Kimeneti feszültség beállítható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515151906
Sonepar cikkszám
GT37221
Gyártói cikkszám
6EP1232-1AA00
Gyártói típuskód
6EP1232-1AA00
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
2.5 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Rövidzárbiztos:
Igen
Teljesítményleadás:
60 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
52 mm
Beépítési magasság:
230 mm
Magasság:
170 mm
Mélység:
110 mm
Védettség (IP):
IP20
Falra szerelhető:
Igen