SIEMENS - Tápegység SITOP 230VAC/24VDC 4A PSA 100W IP20 GT62866 - 6EP1232-1AA10
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség típusa - AC
1. kimeneti feszültség - 24-24 V
Max. kimeneti áram 1 - 4 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz - 230-230 V
2. kimeneti feszültség - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515151913
Sonepar cikkszám
GT62866
Gyártói cikkszám
6EP1232-1AA10
Gyártói típuskód
6EP1232-1AA10
Tápfeszültség típusa:
AC
1. kimeneti feszültség:
24-24 V
Max. kimeneti áram 1:
4 A
Névleges tápfeszültség AC 50 Hz:
230-230 V
2. kimeneti feszültség:
0-0 V
Kimeneti feszültség beállítható:
Igen
Névleges tápfeszültség DC:
0-0 V
Rövidzárbiztos:
Igen
Max. kimeneti áram 2:
0 A
Max. kimeneti áram 3:
0 A
Teljesítményleadás:
96 W
Stabilizált:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Névleges tápfeszültség AC 60 Hz:
230-230 V
Szabályozott kimenő feszültség:
Igen
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szélesség:
52 mm
Beépítési magasság:
230 mm
Közvetlen szerelés lehetséges:
Nem
Magasság:
170 mm
Mélység:
110 mm
Biztonsági funkciókhoz alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
3. kimeneti feszültség:
0-0 V
Falra szerelhető:
Igen